Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW17067.10 Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio - 17067.10

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW17067.10 Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - TWIN-Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11.2 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Abdeckung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352400900

Artikelnummer

VIW17067.10

Herstellernummer

17067.10

Hersteller

VIW

Ausführung:

TWIN-Stichdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

11.2 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

12 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.8 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli ridotti