Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007AO1 MICROINTERRUTTORE - 9007AO1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007AO1 MICROINTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 21.082 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 63.5 mm

  • Länge des Sensors - 0 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901759034

Artikelnummer

SNR9007AO1

Herstellernummer

9007AO1

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

21.082 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

63.5 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-28...85 °C

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE A SCATTO 600VCA 15AMP. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - nome abbreviato: 9007AO/CO - tipo di corpo: fisso. Benefici: .. Applicazioni: ..