SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9012GAW26 PRESSOSTATO - 9012GAW26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 51710.679 hPa
Einschaltdruck - 0.34...17.2 bar
Packung
1 ST
EAN
0785901192435
Artikelnummer
SNR9012GAW26
Herstellernummer
9012GAW26
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
51710.679 hPa
Einschaltdruck:
0.34...17.2 bar
Anfangseinstellung:
340...17200 hPa
Ausschaltdruck:
0.34...17.2 bar
Endeinstellung:
0...0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
0 bar
Berstdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
-40...121 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
125...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


