SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9012GGW1 PRESSOSTATO - 9012GGW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 6894.757 hPa
Druck-Schaltdifferenz - 0 bar
Packung
1 ST
EAN
0785901048633
Artikelnummer
SNR9012GGW1
Herstellernummer
9012GGW1
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
6894.757 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
0 bar
Berstdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
-40...121 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
125...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


