Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD21H2G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11 - XCKD21H2G11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD21H2G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 103 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110308631

Artikelnummer

SNRXCKD21H2G11

Herstellernummer

XCKD21H2G11

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

103 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

XCKD Positionsschalter M18 Stahl-Rollenstößel, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, Pg11 Anschluss.