Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR44D1H29 FINECORSA CROCE MET 4 POS - XCKMR44D1H29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR44D1H29 FINECORSA CROCE MET 4 POS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 200 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 118 mm

  • Länge des Sensors - 59 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119077408

Artikelnummer

SNRXCKMR44D1H29

Herstellernummer

XCKMR44D1H29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

200 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

118 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa tenuta pos., aste a croce, leva 6mm, 2 × (NC+NA), lento, M20. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCKMR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: .. Applicazioni: ..