Startseite

BTICINO S.P.A. - BTITKOMF600P Kit M1600 esec fissa AP MAS4000 P=600 - TKOMF600P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - flach

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543507896

Artikelnummer

BTITKOMF600P

Herstellernummer

TKOMF600P

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

flach

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Kit collegamento tra interruttori M5 1600 in esecuzione fissa con attacchi posteriori e barre omnibus orizzontali - barre per polo: 2 x 50x10mm) - profondità armadio 600mm