SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2106L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M - XCMD2106L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 59 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110220049
Artikelnummer
SNRXCMD2106L1
Herstellernummer
XCMD2106L1
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Mit Statusanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP67


