Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2145L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M - XCMD2145L1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2145L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 59 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110218459

Artikelnummer

SNRXCMD2145L1

Herstellernummer

XCMD2145L1

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

59 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

L'offerta XCMD è una gamma di interruttori di finecorsa robusti in formato miniatura. Sono ideali per le macchine per ambienti difficili con limiti di spazio. Questo finecorsa è precablato. È dotato di un corpo metallico fisso e di una leva a rotella termoplastica a lunghezza variabile. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto.