SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRZ42 DOPPIO ELEMENTO DI CONTATTO - XCRZ42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110606171
Artikelnummer
SNRXCRZ42
Herstellernummer
XCRZ42
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Blocco contatti XCRZ, 2 C/O, azionamento a rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: blocco contatto interruttore di fine corsa con piastra di montaggio - nome abbreviato: XCRZ - tipo e composizionecontatti: 2 OC - funzionamento dei contatti: a scatto - materiale contatti: contatti placcati argento - apertura positiva: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..