Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA712 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA712

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA712 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 113.5 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110718973

Artikelnummer

SNRXCSA712

Herstellernummer

XCSA712

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

113.5 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSA Si. Positionsschalter Metall gekapselt, 2 Öffner und 1 Schließer - gestuft schaltend, oder Zuhaltung, 1 Leitungseinführung M20 Anschluss.