SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8 - XCSDMC590L01M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Art der Betätigung - Magnet
Packung
1 ST
EAN
3389118000209
Artikelnummer
SNRXCSDMC590L01M8
Herstellernummer
XCSDMC590L01M8
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
7 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP66


