SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP5012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED - XCSDMP5012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 3
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110971934
Artikelnummer
SNRXCSDMP5012
Herstellernummer
XCSDMP5012
Hersteller
SNR
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
3
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


