Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP790L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12 - XCSDMP790L01M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP790L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119012393

Artikelnummer

SNRXCSDMP790L01M12

Herstellernummer

XCSDMP790L01M12

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Min. Ausgangsstrom:

0 mA

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

20 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

This XCSDMP Coded Magnetic Safety Switch is designed for use as a safety interlock switch for guard door or protective casings monitoring and position detection on machines with low inertia. It has 2 normally closed staggered contacts in presence of magnet. It has a rectangular design with a 15 centimeter PVC cable connection, allowing for flexible installation. Its B10D reliability data is 50 000 000. Its IP67 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.