Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE73127 INTERRUTTORE DI SICUREZZA 2NC BOBINA - XCSE73127

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE73127 INTERRUTTORE DI SICUREZZA 2NC BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110708776

Artikelnummer

SNRXCSE73127

Herstellernummer

XCSE73127

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

98 mm

Höhe des Sensors:

146 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSE- 2 NC+1 NA, apertura lenta, 2 ingr.filett. M20, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...13 mm. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....