SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE7333 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE7333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 20 N
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
EAN
3389110719802
Artikelnummer
SNRXCSE7333
Herstellernummer
XCSE7333
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
20 N
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
110...120 V
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
146 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
IP67


