SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL562B1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSL562B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Zuhaltekraft - 0 N
Mit Fluchtentriegelung - nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Packung
1 ST
EAN
3389118074668
Artikelnummer
SNRXCSL562B1
Herstellernummer
XCSL562B1
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
20...52 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
20...52 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20...52 V
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
sonstige


