SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL764B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA - XCSL764B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Mit Fluchtentriegelung - nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
3389110245257
Artikelnummer
SNRXCSL764B1
Herstellernummer
XCSL764B1
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
194 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


