Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE3737312 XCS SLIM PLASTIC 4NC 2NO M20 24 - XCSLE3737312

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE3737312 XCS SLIM PLASTIC 4NC 2NO M20 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489413750

Artikelnummer

SNRXCSLE3737312

Herstellernummer

XCSLE3737312

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

205 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. plastica 4 NC+2 NA apert.lenta 1 ingresso con scanalatura M20 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSLE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...13 mm - collegamento elettrico: morsetto a molla, 1 cavo flessibile o pieno da 1,5 mm², morsetto a molla, 2 cavi flessibili di 0,5 mm² con estremità nude da 13 mm - segnalazione locale: 1 LED arancione (actuator withdrawn), 1 LED verde (actuator inserted and locked). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....