Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLF3737312 XCS SLIM METAL 4NC 2NO M20 24V A - XCSLF3737312

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLF3737312 XCS SLIM METAL 4NC 2NO M20 24V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489413446

Artikelnummer

SNRXCSLF3737312

Herstellernummer

XCSLF3737312

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

205 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza in metallo serie XCSLF - 4 NC + 2 NO - 3 entrate sfruttate M20 - 24 V. Tipo di contatti e composizione: 2 NC + 1 NO. Numero di poli: 3. Luce di segnalazione: 1 LED arancione ( attuatore ritirato), 1 LED verde ( attuatore inserito e bloccato).