Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP79L2 INTER SIC CAVO 2M BIPOLARE - XCSMP79L2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP79L2 INTER SIC CAVO 2M BIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 8 N

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Breite des Sensors - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110107173

Artikelnummer

SNRXCSMP79L2

Herstellernummer

XCSMP79L2

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

8 N

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

87 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSMP, 1NC+1NC, Int. lenta, Precablato 2m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSMP - tipo e composizione contatti: 2 NC - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....