Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSP3919P20 FINECORSA SIC PLAST. TRIPOLARE - XCSP3919P20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSP3919P20 FINECORSA SIC PLAST. TRIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 34 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 122 mm

  • Länge des Sensors - 35 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110239058

Artikelnummer

SNRXCSP3919P20

Herstellernummer

XCSP3919P20

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

34 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

122 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie XCSP - plastica - 2 NC + 1 NO - 1 entrata sfruttata M20 x 1,5. Materiale: Plastica. Forma: Compatta. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NC + 1 NO. Numero di poli: 3. Grado di protezione IP: IP 66, 67 conformi allanorma IEC 60529.