Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPA491 INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RAPIDA - XCSPA491

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPA491 INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RAPIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 94 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119028516

Artikelnummer

SNRXCSPA491

Herstellernummer

XCSPA491

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

94 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67K

L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatti a scatto x NO + 2 NC e di un pressacavo Pg 11. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato daglistandard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.