SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL562 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ISO M16 - XCSPL562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 103 mm
Durchmesser des Sensors - 0 mm
Höhe des Sensors - 88 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A
Packung
1 ST
EAN
3389110866452
Artikelnummer
SNRXCSPL562
Herstellernummer
XCSPL562
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
103 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


