Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL771 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA - XCSPL771

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL771 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 103 mm

  • Höhe des Sensors - 88 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.55 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110866643

Artikelnummer

SNRXCSPL771

Herstellernummer

XCSPL771

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

103 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSPL-Sicherheits Positionsschalter, 90° abgewinkelter Schwenkhebel- Nach recht, 2 Öffner, Pg11 Anschluss.