Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2NP2141 BLOCCO CONT 2NC - XE2NP2141

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE2NP2141 BLOCCO CONT 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110193343

Artikelnummer

SNRXE2NP2141

Herstellernummer

XE2NP2141

Hersteller

SNR

Blocco con. per finecorsa, 2NC, Int. lenta, sim.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCD27, ZCKJ7, ZCKJ7D, ZCKL7, ZCKM7, ZCKS7, ZCP27 - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, simultaneo. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....