SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGCS850C201 STAZ. DI LETT/SCRITT 80X80 TCP IP - XGCS850C201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 100 mm
Speicherart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 93 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119615105
Artikelnummer
SNRXGCS850C201
Herstellernummer
XGCS850C201
Hersteller
SNR
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
93 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gewicht:
36 g
Schutzart (IP):
IP65
Antenna intelligente compatta RFID 13,56 MHz comunicazione doppia porta Ethernet. gamma prodotto: OsiSense XG - nome stazione compatta RFID: XGCS - frequenza RFID: 13.56 MHz - collegamento elettrico: 4 pin(s) female Ethernet socket 1 M12, 4 pin(s) femaleEthernet socket 2 M12, 4 pin(s) male power supply socket M8 - velocità di trasmissione: 10...100 Mbit/s - dimensioni esterne: 80 x 93 x 40 mm - compatibilità prodotto: microchip RFID STM (CRIX4K), microchip RFID Texas (Tag-it HFI), microchip RFID INSIDE (micropass) - distanza di rilevamento nominale: 20...100 mm. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....


