Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGHB211345 MEMORIA CILINDRICA M18X1X12MM, 256BYTES - XGHB211345

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGHB211345 MEMORIA CILINDRICA M18X1X12MM, 256BYTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 20 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3389119021289

Artikelnummer

SNRXGHB211345

Herstellernummer

XGHB211345

Hersteller

SNR

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

20 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Gewicht:

20 g

Schutzart (IP):

sonstige

Tag elettronico RFID, 13,56 MHz, Cilindrico M18, 0,256 kB. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: tag elettronico - nome tag elettron RFID: XGHB - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: cilindrico M18 - nome stazione: XGCS - distanza di rilevamento nominale: 20 mm con XGCS85, 20 mm con XGCS89, 18 mm con XGCS49 - dimensioni esterne: M18 x 1 x 12 - quantità per confezione: set da 5 - tempo di lettura: 12 + 0.825 x (n° 16-bit wd) ms - tempo di scrittura: 19+4,1 x (numero parole 16-bit ) ms - grado di protezione IP: IP68 - tipo di fissaggio: con viti. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....