Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA010C2S11 PRESSOSTATO - XMLA010C2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA010C2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsdruck - 22500 hPa

  • Anfangseinstellung - 600...10000 hPa

  • Endeinstellung - 100...9500 hPa

  • Berstdruck - 45 bar

  • Mediumtemperatur - 0...0 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110711615

Artikelnummer

SNRXMLA010C2S11

Herstellernummer

XMLA010C2S11

Hersteller

SNR

Max. Arbeitsdruck:

22500 hPa

Anfangseinstellung:

600...10000 hPa

Endeinstellung:

100...9500 hPa

Berstdruck:

45 bar

Mediumtemperatur:

0...0 °C

Anfangswert Messbereich Druck:

60000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Schutzart (IP):

IP66

XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.