Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010A2S12EX PRESSOSTAT E R 10B ATEX - XMLB010A2S12EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010A2S12EX PRESSOSTAT E R 10B ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 1250 hPa

  • Anfangseinstellung - 700...10000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027152

Artikelnummer

SNRXMLB010A2S12EX

Herstellernummer

XMLB010A2S12EX

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

1250 hPa

Anfangseinstellung:

700...10000 hPa

Ausschaltdruck:

0.13...9.15 bar

Max. Prüfdruck:

22.5 bar

Berstdruck:

45 bar

Mediumtemperatur:

-20...60 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato XML-B, 10 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. nome del sensore di rilevamento pressione: XMLB - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - dimensione sensore rilevamento pressione: 10 bar - display locale: con - campo di regolazione punto basso: 0,13...9,15 bar - campo di regolazione punto alto: 0,7...10 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 7,5 bar - massima pressione accidentale ammessa: 22,5 bar - pressione di rottura: 45 bar - attuatore di pressione: membrana - fluido controllato: aria 0...70 °C, olio idraulico 0...70 °C - materiali a contatto con fluido: lega di zinco, nitrile - materiale contenitore: lega di zinco. Benefici: .. Applicazioni: ..