Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC020B2S11 PRESSOSTATO - XMLC020B2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC020B2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa

  • Anfangseinstellung - 1300...20000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110715460

Artikelnummer

SNRXMLC020B2S11

Herstellernummer

XMLC020B2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

25000 hPa

Anfangseinstellung:

1300...20000 hPa

Ausschaltdruck:

0.6...19 bar

Max. Prüfdruck:

45 bar

Berstdruck:

90 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

XMLC-Druckschalter 20 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 2 Öffner oder 2 Schließer, Pg13 Anschluss.