Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLD500D1S11 PRESSOSTATO - XMLD500D1S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLD500D1S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 625000 hPa

  • Max. Prüfdruck - 1125 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110717181

Artikelnummer

SNRXMLD500D1S11

Herstellernummer

XMLD500D1S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

625000 hPa

Max. Prüfdruck:

1125 bar

Berstdruck:

2250 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

XMLD-Druckschalter 500 Bar, 2 Stufen, feste Hysterese, 2 Öffner oder 2 Schließer, Pg13 Anschluss.