Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLK010B2D71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.M12 - XMLK010B2D71

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLK010B2D71 PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa

  • Druck-Schaltdifferenz - 0 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048460

Artikelnummer

SNRXMLK010B2D71

Herstellernummer

XMLK010B2D71

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

20 bar

Berstdruck:

30 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Sensore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A - 0...10 V - M12 - conf 1 pz