Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLPM00GC21F TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A DIN - XMLPM00GC21F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLPM00GC21F TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - -1000 hPa

  • Einschaltdruck - -1...-1 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119624916

Artikelnummer

SNRXMLPM00GC21F

Herstellernummer

XMLPM00GC21F

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

-1000 hPa

Einschaltdruck:

-1...-1 bar

Anfangseinstellung:

-1000...-1000 hPa

Ausschaltdruck:

-1...-1 bar

Endeinstellung:

-1000...-1000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

3 bar

Berstdruck:

5 bar

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

-100000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Vacuum transmitter -1bar, 4..20mA, G1/4A male, FPM, DIN. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilev. pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dim. sensore rilevamento pressione: -1...0 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...125 °C, gas -15...125 °C, aria -15...125 °C, olio idraulico -15...125 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....