SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLPM01GC21F TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A DIN - XMLPM01GC21F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 1000 hPa
Einschaltdruck - -1...1 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119626125
Artikelnummer
SNRXMLPM01GC21F
Herstellernummer
XMLPM01GC21F
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Einschaltdruck:
-1...1 bar
Anfangseinstellung:
-1000...1000 hPa
Ausschaltdruck:
-1...1 bar
Endeinstellung:
-1000...1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
3 bar
Berstdruck:
5 bar
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
100000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65


