Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR010G2P25 PRESS24V 4-20 2 PNP G1/4A - XMLR010G2P25

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR010G2P25 PRESS24V 4-20 2 PNP G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa

  • Einschaltdruck - 0.5...10 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119610575

Artikelnummer

SNRXMLR010G2P25

Herstellernummer

XMLR010G2P25

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Einschaltdruck:

0.5...10 bar

Anfangseinstellung:

0...10000 hPa

Ausschaltdruck:

0.8...10 bar

Endeinstellung:

0...10000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.3 bar

Max. Prüfdruck:

40 bar

Berstdruck:

40 bar

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

50000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

93 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 10 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP) e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio etermoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).