SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR600M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR600M1P75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 600000 hPa
Einschaltdruck - 30...600 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119612074
Artikelnummer
SNRXMLR600M1P75
Herstellernummer
XMLR600M1P75
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
600000 hPa
Einschaltdruck:
30...600 bar
Ausschaltdruck:
48...600 bar
Druck-Schaltdifferenz:
18 bar
Max. Prüfdruck:
1500 bar
Berstdruck:
2500 bar
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
3000000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
60000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67


