SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06B2133NS1 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2133NS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 6000 hPa
Einschaltdruck - 1...6 bar
Packung
1 ST
EAN
3389118307728
Artikelnummer
SNRXMPA06B2133NS1
Herstellernummer
XMPA06B2133NS1
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Einschaltdruck:
1...6 bar
Anfangseinstellung:
1000...6000 hPa
Ausschaltdruck:
0.2...4.8 bar
Endeinstellung:
200...4800 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
4.2 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
600000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP54


