Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA25B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA25B2131

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA25B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangseinstellung - 3500...25000 hPa

  • Endeinstellung - 3500...25000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110601541

Artikelnummer

SNRXMPA25B2131

Herstellernummer

XMPA25B2131

Hersteller

SNR

Anfangseinstellung:

3500...25000 hPa

Endeinstellung:

3500...25000 hPa

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 3,5 bar a 25 bar o da 50,75 psi a 362,5 psi. 2 contatti NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.