Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPR12B2433 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPR12B2433

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPR12B2433 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Anfangseinstellung - 1300...12000 hPa

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110787528

Artikelnummer

SNRXMPR12B2433

Herstellernummer

XMPR12B2433

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Berstdruck:

30 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

ja

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP65 switch with adjustable differential for regulation between 2 thresholds. This switch has a straight decompression valve, olive connection. The case features an On/Off knob. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 2 NC contacts, 4 x G 1/4 female fluid connections, 2 entries tapped for n°13 cable gland.