Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS108BLPAL2 PROX M8 SN=1,5MM NO PNP - XS108BLPAL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 42 mm

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119001618

Artikelnummer

SNRXS108BLPAL2

Herstellernummer

XS108BLPAL2

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

42 mm

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Sensor, Inductive proximity. Gamma di prodotto: XS OsiSense. Fisico: Fisso. Materiale: Metallo. Tipo di segnale di uscita: discreta. Cablaggio tecnica: 3 fili. distanza di rilevamento nominale: 2,5 mm. Uscita discreta funzione: 1 NO. Tipo di uscita digitale: NPN. IP65 IEC 60529, IEC 60529 IP67. Sensore design: cilindrica M8.