SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P12AB120 INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO - XS4P12AB120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Versorgungsspannung - 10...38 V
Relative Linearitätsabweichung - 10 %
Messbereich Länge - 0.4...4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel axial
Packung
1 ST
EAN
3389110524666
Artikelnummer
SNRXS4P12AB120
Herstellernummer
XS4P12AB120
Hersteller
SNR
Betriebsspannung:
12...24 V
Versorgungsspannung:
10...38 V
Relative Linearitätsabweichung:
10 %
Messbereich Länge:
0.4...4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel axial
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67