Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P18PB340D INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P18PB340D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P18PB340D INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 48 mm

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110926941

Artikelnummer

SNRXS4P18PB340D

Herstellernummer

XS4P18PB340D

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

48 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

XS4-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M18, Länge 48mm, Kunststoffgehäuse PPS, Schaltabstand Sn 8mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.