SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS518B1DAL2 PROX M18 SN=5MM NO DC - XS518B1DAL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 52.5 mm
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
OsiSense XS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110144963
Artikelnummer
SNRXS518B1DAL2
Herstellernummer
XS518B1DAL2
Hersteller
SNR
Länge des Sensors:
52.5 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
12...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld


