Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS618B2PAL01M12 PROX M18 SN=10MM NO PNP - XS618B2PAL01M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS618B2PAL01M12 PROX M18 SN=10MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe des Sensors - 60 mm

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110147971

Artikelnummer

SNRXS618B2PAL01M12

Herstellernummer

XS618B2PAL01M12

Hersteller

SNR

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

OsiSense XS – Einstellbare induktive Näherungsschalter. XS6-induktiver Näherungsschalter. Abmessungen M18 x 60 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Schaltabstand_mm 6/9. Die einstellbaren induktiven Näherungsschalter lassen sich über eine Teach-in Taste auf alle Umgebungsbedingungen einstellen (bündig, nicht bündig oder zurückversetzt). Präzises Teachen auf Objekt möglich, Hintergrundausblendung einstellbar. Ausführung XS8 Flaches Gehäuse aus Kunststoff mit 2 m Anschlussleitung. Schutzart IP 68 (XS8 D mit M12-Stecker). Ausführung XS6 Zylindrisches Metallgehäuse, Anschluss-leitung mit M12-Stecker und Teach-in Taste. (15 cm Länge) Schutzart IP 67. Betriebsspannung 12-24 V DC, Ub 10-36 V DC. Ausgang 3-Leiter. Induktive Näherungsschalter werden für das berührungslose Erfassen von metallischen Teilen eingesetzt. Schnelles Schaltverhalten durch elektronischen Ausgang.