Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8C4A1PCP20 DC PNP C 4 FIL SN 20MM CONN M20 - XS8C4A1PCP20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8C4A1PCP20 DC PNP C 4 FIL SN 20MM CONN M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 117 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119058254

Artikelnummer

SNRXS8C4A1PCP20

Herstellernummer

XS8C4A1PCP20

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

117 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

300 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 117 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 20 mm, uscita PNP con funzione NA + NC e ingresso cavo M20. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.