Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8E1A1MBL01U20 PROX E SN=15MM NC - XS8E1A1MBL01U20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8E1A1MBL01U20 PROX E SN=15MM NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 26 mm

  • Länge des Sensors - 13 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110142884

Artikelnummer

SNRXS8E1A1MBL01U20

Herstellernummer

XS8E1A1MBL01U20

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Dieser OsiSense XS flache (26 x 26 x 13 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Schließer-Funktion und einen 1/2--20 unf-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 24 bis 240VAC/dc. Dieser universelle flache induktive Näherungssensor hat eine größere Reichweite. Es ist dank 2 Schraubenbefestigungspunkten direkt auf einer Fläche montierbar und ist CCC, ECOLAB, CSA, UL zertifiziert.