Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXSAV11801L05 INTERR. DI PROSSIMITA - XSAV11801L05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXSAV11801L05 INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 81 mm

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110815801

Artikelnummer

SNRXSAV11801L05

Herstellernummer

XSAV11801L05

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

81 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...210 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

XSAV-Induktiver Sensor zur Drehzahlüberwachung in zylindrischer Bauform M30, Schaltabstand Sn 10mm, Drehzahl 6-150 U/min, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, 5m Anschlussleitung.