SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5M18MA230K FOTOCELLULA - XU5M18MA230K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...400 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 600 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Packung
1 ST
Produktserien
OsiSense XU
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110736595
Artikelnummer
SNRXU5M18MA230K
Herstellernummer
XU5M18MA230K
Hersteller
SNR
Tastweite:
0...400 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
600 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.4 m
Schaltfrequenz:
25 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V



