Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB0BNSNM12 FOTO OSI M18 NPN - XUB0BNSNM12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Max. Öffnungswinkel - 0 °

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110148428

Artikelnummer

SNRXUB0BNSNM12

Herstellernummer

XUB0BNSNM12

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

3000 mm

Max. Schaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

78 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Schaltfrequenz:

250 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP65

XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Multifunktionssensor mit Teachtaste, Schaltabstand Sn 0-20m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.